Panasonic(パナソニック)
丸管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
口金
G10q
定格寿命(時間)
20000
バルブ径(Φmm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75392468
FCL30EDW28MF3
167
225
28
2100
6200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
75392486
FCL30EL28MF3
167
225
28
2100
3000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75392504
FCL30ENW28MF3
167
225
28
2100
5200
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
75392529
FCL32EDW30MF3
241
299
30
2480
6200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392547
FCL32EL30MF3
241
299
30
2480
3000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392565
FCL32ENW30MF3
241
299
30
2480
5200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392583
FCL40EDW38MF3
315
373
38
3230
6200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392608
FCL40EL38MF3
315
373
38
3230
3000
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392626
FCL40ENW38MF3
315
373
38
3230
5200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る