曜日別特売

スリムパルックプレミア

スリムパルックプレミア - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。

口金GZ10q定格寿命(時間)16000バルブ径(Φmm)16電球の種類蛍光灯内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75392635FHC20ECW2F319222520/28(定格点灯時/高出力点灯時)1520/2050(定格点灯時/高出力点灯時)6700
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
75392644FHC20EL2F319222520/28(定格点灯時/高出力点灯時)1620/2190(定格点灯時/高出力点灯時)3000
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
75392653FHC20ENW2F319222520/28(定格点灯時/高出力点灯時)1620/2190(定格点灯時/高出力点灯時)5000
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75392669FHC27ECW2F326629927/38(定格点灯時/高出力点灯時)2170/3020(定格点灯時/高出力点灯時)6700
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75392678FHC27EL2F326629927/38(定格点灯時/高出力点灯時)2310/3200(定格点灯時/高出力点灯時)3000
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392687FHC27ENW2F326629927/38(定格点灯時/高出力点灯時)2310/3200(定格点灯時/高出力点灯時)5000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75392696FHC34ECW2F334037334/48(定格点灯時/高出力点灯時)2700/3800(定格点灯時/高出力点灯時)6700
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392705FHC34EL2F334037334/48(定格点灯時/高出力点灯時)2880/4050(定格点灯時/高出力点灯時)3000
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392714FHC34ENW2F334037334/48(定格点灯時/高出力点灯時)2880/4050(定格点灯時/高出力点灯時)5000
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
75392723FHC41ECW2F341444741/58(定格点灯時/高出力点灯時)3400/4900(定格点灯時/高出力点灯時)6700
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392739FHC41EL2F341444741/58(定格点灯時/高出力点灯時)3600/5200(定格点灯時/高出力点灯時)3000
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392748FHC41ENW2F341444741/58(定格点灯時/高出力点灯時)3600/5200(定格点灯時/高出力点灯時)5000
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75392635
2023-05-27
用途: 新しい蛍光管への交換です。
製造業

近所の電気店を見て回りましたが、やはり貴店がお安くて良い品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする