曜日別特売

紫外線吸収膜付蛍光灯

紫外線吸収膜付蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。

長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時)定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
注意
※必ずHf表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。
※飛散防止膜付構造です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75392958FHF32EXDNUF33120/4390(定格点灯時/高出力点灯時)6700クール色
136,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392976FHF32EXNNUF33320/4670(定格点灯時/高出力点灯時)5000ナチュラル色
136,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする