曜日別特売

スリムパルック蛍光灯

スリムパルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。

長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯内容量1箱(10本)
注意
※必ず専用器具でご使用ください。
※水平点灯以外で使用する場合は、ランプマーク側を下にしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393003FHF54SENF3
46,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする