曜日別特売

G-Hf蛍光灯 63形

G-Hf蛍光灯 63形 - Panasonic(パナソニック)

プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm

種別63W形長さ(mm)1178質量(g)182口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)63全光束(Lm)6560定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3500光色温白色電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
注意
※必ず「G-HF」表示のされている専用器具でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393037FHF63EWWGF3A
150,750
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする