曜日別特売

直管蛍光灯

直管蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

スタータ形の蛍光灯です。

長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)440定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)4200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色白色電球の種類蛍光灯内容量1箱(10本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393064FL10WFF3
9,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする