曜日別特売

パルック蛍光灯

パルック蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

長さ(mm)436質量(g)73口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)970定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5200適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE7E/FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯内容量1箱(10本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393089FL15ENWF3
12,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする