Panasonic(パナソニック)
直管蛍光灯
スタータ形の蛍光灯です。
バルブ径(Φmm)
32.5
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
2430
定格寿命(時間)
12000
色温度(K)
6500
適合点灯管
FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色
昼光色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75393335
FL40SDF3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る