曜日別特売

直管蛍光灯

直管蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。

長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)2430定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)28色温度(K)6500適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P光色昼光色電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
注意
※FL40SS…/37は、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ずFL40S…をご使用ください。
※FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393439FL40SSD37F3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 工場内の照明で使用
有限会社小澤製作所

明るさが工場内の作業に適しています。耐久性もあり、コストパフォーマンスも満足しております。作業者の目にも優しい商品です。

2025-07-18
用途: 事務所及び工場

在庫があり大変助かりました。
新機種に変更するにも費用が発生します。

対象商品 : 75393439
2023-11-10
用途: 作業エリアと倉庫の入れ替え用

天井が高い為、長持ちしてくれるパナソニック製を選択。灯具(安定器)の不具合が出始めたら、LED灯具に入れ替えも視野に入れながらの購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする