曜日別特売

飛散防止膜付蛍光灯

飛散防止膜付蛍光灯 - Panasonic(パナソニック)

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。

質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
注意
※FL40SS…/37Pは、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。
※飛散防止膜付蛍光灯は、耐食型、防爆型、高温用器具には使用できません。
※FL40SS…/37Pは低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
適合点灯管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75393448FL40SSEXN37PF3119837345012000FG-4PL、電子点灯管:FE4P
109,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする