Panasonic(パナソニック)
直管蛍光灯
(1件のレビュー)
スタータ形の蛍光灯です。消費電力を減少させる(メーカー比)節電タイプ。
長さ(mm)
1198
質量(g)
210
口金
G13
定格消費電力(W)
37
全光束(Lm)
2700
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
28
色温度(K)
4200
適合点灯管
FG-4PL、電子点灯管:FE4P
光色
白色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
注意
※FL40SS…/37は、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ずFL40S…をご使用ください。
※FL40SS…/37は低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度5℃~40℃での屋内使用としてください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75393466
FL40SSW37RF3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る