Panasonic(パナソニック)
紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
3250
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
注意
※飛散防止膜付構造です。
※紫外線吸収膜付蛍光灯は、耐食型、防塵型、高温用器具には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75393615
FLR40SEXNNUMX36F3
¥
136,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る