Panasonic(パナソニック)
ツイン2
(2件のレビュー)
光色
昼白色
種別
13W形
長さ(mm)
114
形状
ツイン
口金
GX10q-2
バルブ径(Φmm)
16.7
電球の種類
コンパクト蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85417983
FDL13EXNF3
¥
3,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り551点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る