曜日別特売

ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)

ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
光色昼白色種別32形形状Hfツイン口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85418008FHP32ENF3
51,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
残り99点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85418008
2024-07-18
用途: 部屋の蛍光灯
医療・福祉・介護関連業

なかなか安く大量に購入できるところがなく助かりました。
全品10%OFF時に購入できると、本当に助かります。

対象商品 : 85418008
2023-12-18
用途: 照明の交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

近隣ホームセンター等で店頭に無い事が多い品のようで、助かりました。 品質的な面では
(当然)問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする