Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン3
光色
ナチュラル色
形状
ツイン3(6本束状ブリッジ)
口金
GX24q-3
定格消費電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418069
FHT32EXNF3
¥
6,270
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
残り625点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る