Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
(1件のレビュー)
光色
ナチュラル色
形状
ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
口金
GX10q-3
定格ランプ電力(W)
18
電球の種類
ツイン蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418096
FML18EXNF3
¥
3,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
残り53点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る