Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)
光色
ナチュラル色(3波長形昼白色)
適合
【点灯管】FG-4PL
種別
36形
長さ(mm)
244
形状
パラレル
質量(g)
190
管径(Φmm)
【ガラス】20
口金
GX10q-6
全光束(Lm)
2900
定格寿命(時間)
7500
定格ランプ電力(W)
36
定格ランプ電流(A)
0.435
電球の種類
ツイン蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418078
FML36EXNF3
¥
5,720
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
残り50点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る