Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
光色
電球色
種別
27形
長さ(mm)
245
質量(g)
106
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1800
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
3000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類
コンパクト蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418193
FPL27EXLF3
¥
3,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り28点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る