Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ)
(1件のレビュー)
光色
ナチュラル色
種別
36WFPL形
形状
シングル
口金
GY10q-6
定格ランプ電力(W)
36
電球の種類
コンパクト蛍光灯
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85418157
FPL36EXNF3
¥
4,910
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
残り378点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る