ARMOR-X
IP68 Waterproof Case with Hand Strap for iPad mini ( 5th ) [ Black ]
水深1.5mで1時間水没可能な耐水性・防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ1.2mの落下からでもタブレットを守ります。
対応機種
iPad mini ( 5th )
特性
耐衝撃/防水・防塵/スタンド機能/ハンドル付
タイプ
ケース型
色
ブラック
寸法(cm)
21.7×14.6×1.4
質量(g)
209
防塵防水性能
IP68 1.5meter / 5 feet waterproof
耐衝撃性能
MIL STD 810F-516
セット内容
本体ケース、使用説明書、ステッカー、ハンドストラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75391296
MXS-IPAD-M5
¥
10,891
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください