カルチュア・コンビニエンス・クラブ
透明ブックカバー 静電気除去フィルム仕様
コミックを保護する透明カバーです。糊の剥離フィルムに静電気除去を施している為、剥離フィルムが手にまとわりつくストレスがありません。
材質
OPP(静電気除去フィルム仕様)
寸法(mm)
糊なし側折り返し70
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75392328
1063831
180
300
少年誌(新書)サイズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75392337
1063833
186
350
青年誌(B6)サイズ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください