曜日別特売

Omni 20+

Omni 20+ - OmnichargeOmni 20+ - OmnichargeOmni 20+ - OmnichargeOmni 20+ - OmnichargeOmni 20+ - OmnichargeOmni 20+ - OmnichargeOmni 20+ - OmnichargeOmni 20+ - Omnicharge

ほとんどのデバイスを同時にスマート給電できるパワーバンク、Omni 20+。高出力60W対応の USB-Cポート、最大100W 対応AC出力そして高速ワイヤレス充電にも対応。

ブラック出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5-25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC内容量1個
注意
本商品はパーソナルユーズを推奨しております。オフィスなど1日に何回も充電して利用する場合は本商品ではなくOmniPower20+(PP2WC002)をご利用ください。またPowerStationの代替バッテリーとしてはご利用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75398856OP2HC00420000631
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする