アルベルトe B400 電動アシスト自転車 2022年モデル 【完成組立品】

アルベルトe B400 電動アシスト自転車 2022年モデル 【完成組立品】 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

通学中のトラブルリスクを減らす。学生のための電動アシスト自転車。※専用充電器付

仕様盗難防止装置:BSロックⅢプラス(スペアキー対応)+ワイヤー錠、前照灯:ワイドスーパーパワーバッテリーランプ蓄電池容量(Wh)361内容量1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
サドルの高さ(mm)
タイヤサイズ
総質量(kg)
材質(フレーム)
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
充電時間(時間)
変速段数
走行距離(km)
適応身長(cm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75394839A7SB42アンバーブラック ツヤ消しカラー1865585795~94527×1-3/8WO26.6アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装5段シマノグリップシフトエコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)148以上BAA適合
168,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394848A7SB42スパークルシルバー1865585795~94527×1-3/8WO26.6アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装5段シマノグリップシフトエコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)148以上BAA適合
168,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394857A7SB42ジュエルDブルー1865585795~94527×1-3/8WO26.6アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装5段シマノグリップシフトエコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)148以上BAA適合
168,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394866A7LB42ジェードオリーブ1865585795~94527×1-3/8WO26.6アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装5段シマノグリップシフトエコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)148以上BAA適合
168,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394875A7LB42スパークルシルバー1865585795~94527×1-3/8WO26.6アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装5段シマノグリップシフトエコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)148以上BAA適合
168,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394884A7LB42アンバーブラック ツヤ消しカラー1865585795~94527×1-3/8WO26.6アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装5段シマノグリップシフトエコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)148以上BAA適合
168,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394893A7LB42シャンパンホワイト1865585795~94527×1-3/8WO26.6アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装5段シマノグリップシフトエコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)148以上BAA適合
168,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394909A7LB42ジュエルDブルー1865585795~94527×1-3/8WO26.6アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装5段シマノグリップシフトエコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)148以上BAA適合
168,182
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394918A6LB42ジェードオリーブ1845585765~91526×1-3/8WO25.8アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装3段シマノグリップシフトエコモード200、オートモード105、パワーモード62(目安/一充電)144以上BAA適合
166,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394927A6LB42スパークルシルバー1845585765~91526×1-3/8WO25.8アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装3段シマノグリップシフトエコモード200、オートモード105、パワーモード62(目安/一充電)144以上BAA適合
166,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394936A6LB42アンバーブラック ツヤ消しカラー1845585765~91526×1-3/8WO25.8アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装3段シマノグリップシフトエコモード200、オートモード105、パワーモード62(目安/一充電)144以上BAA適合
166,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394945A6LB42シャンパンホワイト1845585765~91526×1-3/8WO25.8アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装3段シマノグリップシフトエコモード200、オートモード105、パワーモード62(目安/一充電)144以上BAA適合
166,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75394954A6LB42ジュエルDブルー1845585765~91526×1-3/8WO25.8アルミニウムリチウムイオン9.936.5約4時間10分内装3段シマノグリップシフトエコモード200、オートモード105、パワーモード62(目安/一充電)144以上BAA適合
166,364
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75394839A7SB4206538415A7SB45A7SB42 アルベルト e S型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538415アルベルト e S型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
167,990
税込184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394848A7SB4206538415A7SB45A7SB42 アルベルト e S型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538415アルベルト e S型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
167,990
税込184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394857A7SB4206538415A7SB45A7SB42 アルベルト e S型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538415アルベルト e S型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
167,990
税込184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394866A7LB4206538449A7LB45A7LB42 アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538449アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
167,990
税込184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394875A7LB4206538449A7LB45A7LB42 アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538449アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
167,990
税込184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394884A7LB4206538449A7LB45A7LB42 アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538449アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
167,990
税込184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394893A7LB4206538449A7LB45A7LB42 アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538449アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
167,990
税込184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394909A7LB4206538449A7LB45A7LB42 アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538449アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
167,990
税込184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394918A6LB4206538501A6LB45A6LB42 アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538501アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394927A6LB4206538501A6LB45A6LB42 アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538501アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394936A6LB4206538501A6LB45A6LB42 アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538501アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394945A6LB4206538501A6LB45A6LB42 アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538501アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394954A6LB4206538501A6LB45A6LB42 アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06538501アルベルト e L型 26型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする