BRIDGESTONE(ブリヂストン)
リアルストリーム 26型電動アシスト自転車 2021年モデル 【完成組立品】
電動アシスト自転車にスポーティな走りを。※専用充電器付
仕様
盗難防止装置:ワイヤー錠(スペアキー対応)、前照灯:ショートシリンダーLEDランプ
サイズ
26型
蓄電池容量(Wh)
392
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(mm)
全幅(mm)
サドルの高さ(mm)
総質量(kg)
材質(フレーム)
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
充電時間(時間)
変速段数
走行距離(km)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75395216
RS6C41
シルバー
1750
540
795~950
22.5
アルミニウム
リチウムイオン
15.4
25.5
約4
内装8段シマノラピットファイヤー
オートエコモードプラス90、標準モード71、強モード60(目安/一充電)
148以上
¥
181,818
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395225
RS6C41
ソリッドオレンジ
1750
540
795~950
22.5
アルミニウム
リチウムイオン
15.4
25.5
約4
内装8段シマノラピットファイヤー
オートエコモードプラス90、標準モード71、強モード60(目安/一充電)
148以上
¥
181,818
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395234
RS6C41
クロツヤケシ ツヤ消しカラー
1750
540
795~950
22.5
アルミニウム
リチウムイオン
15.4
25.5
約4
内装8段シマノラピットファイヤー
オートエコモードプラス90、標準モード71、強モード60(目安/一充電)
148以上
¥
181,818
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。