ジョインテックス
インナーバッグ
クッション性のあるインナーバッグで収納物を保護します。
色
ブラック
生地厚(mm)
8
材質
ポリエステル、ウレタン
仕様
ファスナー
内容量
1個
注意
※お使いの機種やカバーの有無によっては収納の目安に合わせない場合があります。ケース寸法と開口部のサイズをご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
開口部(mm)
収納の目安
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75396713
A622J
260×25×200
230×175
約225
8.9インチまでのタブレットPCなど
8.9
¥
1,537
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
75396738
A624J
365×25×295
335×270
約325
13.3インチまでのノートPCなど
13.3
¥
1,671
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
75396747
A625J
420×25×325
390×300
約380
15.6インチまでのノートPCなど
15.6
¥
1,843
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75396704
A621J
200×25×130
170×115
約155
デジタルカメラなど
-
¥
1,321
取扱い終了
75396729
A623J
320×25×230
290×205
約285
11インチまでのタブレットPCなど
11
¥
1,614
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください