天牛(富士手袋工業)
トコテ 溶接用5本指長皮手
溶接、溶断作業に適した袖の長い牛床革の5本指手袋です。
用途
溶接作業、溶断作業、建設業、鉄鋼業など。
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75396695
3014
フリー
32
8
12
24
牛床革
グレー
耐熱性・耐久性
袖なし
アテ付き
1
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください