KVK
センサー水栓 マットカラー 電池式
サッと吐水・サッと止水
コンパクトボディ
幅広い取付穴に対応可能
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電池式
水栓タイプ
単水栓
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45083283
E1700DL3BN
ダークブラックめっき
¥
88,100
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45083299
E1700DL3S
セントクめっき
¥
99,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください