KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源式 KM6131SCEC
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
仕様
吐水口回転規制:110°
色
マットブラック
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63512007
KM6131SCECM5
¥
245,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63512016
KM6131ECM5
¥
211,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください