ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装

ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装 - DELTAPLUS
(1件のレビュー)

通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。
腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。
着脱しやすいフロントジッパー開閉
フード付き。
衛生的な個包装使い捨てタイプです。

用途清掃作業や異物混入防止ホワイト種別つなぎ規格EN ISO 13688:2013、1935/2004材質PP不織布商品番号PO016機能通気性仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ内容量1着
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75397237D0069-MM約167~176約92~100
550
499
549(税込)
当日出荷
75397246D0069-LL約174~181約100~108
550
499
549(税込)
当日出荷
75397255D0069-XLXL約179~187約108~115
550
499
549(税込)
当日出荷
75397264D0069-XXLXXL約186~194約115~124
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 軽作業
製造業

チャックが直ぐに壊れ、上げても下げても開きっぱなしで
まともに使える代物ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする