DELTAPLUS
作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装
通気性に優れたPP不織布(30g/m
2
)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。
前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。
衛生的な個包装使い捨てタイプ。
用途
清掃など汚れが気になる作業に
色
ホワイト
材質
PP不織布
商品番号
BLOUSPO
機能
通気性
仕様
ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ
内容量
1着
注意
※本品は使い捨てタイプの防護服です。洗濯して繰り返しのご使用はできません。
※感染や侵入を完全に防ぐものではございません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75397273
D0070-M
M
約167~176
約92~100
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
75397289
D0070-L
L
約174~181
約100~108
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
75397298
D0070-XL
XL
約179~187
約108~115
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
75397307
D0070-XXL
XXL
約186~194
約115~124
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください