EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定

EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 - COCO RESEARCH(ココリサーチ)EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 - COCO RESEARCH(ココリサーチ)EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 - COCO RESEARCH(ココリサーチ)EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定 - COCO RESEARCH(ココリサーチ)

パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)

電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)表示桁数5タイプ前面USB(TYPE-C)チャンネル数1CHリニアライズ方式無し適合板厚(mm)盤:0.5~9パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60使用環境温度(℃)-10~+50入力信号1点/直流電流信号計測精度±0.1%FS+1digitサンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)動作方式ΔΣ積分方式入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFFホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレスインジケータ1点、電源/ホールドより選択小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可消費電力(W)3以下耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間質量(g)約60入力種類直流電圧仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力内容量1台
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計測範囲
アナログ出力
コンパレータ出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75397325PSAL-2401U1D4-E1C2±10A0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397334PSAL-2401U5D3-E1C2±5A0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397343PSAL-2401U2D3-E1C2±2A0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397359PSAL-2401U1D3-E1C2±1A0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397368PSAL-2401U2D2-E1C2±200mA0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397377PSAL-2401U1D2-E1C2±100mA0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397386PSAL-2401U2D1-E1C2±20mA0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397395PSAL-2401U1D1-E1C2±10mA0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397404PSAL-2401U2D0-E1C2±2mA0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397413PSAL-2401U1D0-E1C2±1mA0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397429PSAL-2401U2DM1-E1C2±200uA0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397438PSAL-2401U1DM1-E1C2±100uA0~1V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397447PSAL-2401U1D4-R1C2±10A±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397456PSAL-2401U5D3-R1C2±5A±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397465PSAL-2401U2D3-R1C2±2A±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397474PSAL-2401U1D3-R1C2±1A±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397483PSAL-2401U2D2-R1C2±200mA±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397499PSAL-2401U1D2-R1C2±100mA±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397508PSAL-2401U2D1-R1C2±20mA±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397517PSAL-2401U1D1-R1C2±10mA±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397526PSAL-2401U2D0-R1C2±2mA±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397535PSAL-2401U1D0-R1C2±1mA±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397544PSAL-2401U2DM1-R1C2±200uA±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397553PSAL-2401U1DM1-R1C2±100uA±10V2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397569PSAL-2401U1D4-I1C2±10A4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397578PSAL-2401U5D3-I1C2±5A4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397587PSAL-2401U2D3-I1C2±2A4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397596PSAL-2401U1D3-I1C2±1A4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397605PSAL-2401U2D2-I1C2±200mA4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397614PSAL-2401U1D2-I1C2±100mA4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397623PSAL-2401U2D1-I1C2±20mA4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397639PSAL-2401U1D1-I1C2±10mA4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397648PSAL-2401U2D0-I1C2±2mA4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397657PSAL-2401U1D0-I1C2±1mA4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397666PSAL-2401U2DM1-I1C2±200uA4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397675PSAL-2401U1DM1-I1C2±100uA4~20mA2点
29,200
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397684PSAL-2401U1D4-B±10A無し無し
17,600
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75397693PSAL-2401U5D3-B±5A無し無し
17,600
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする