AIR WALK フレックスフィット

AIR WALK フレックスフィット - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK フレックスフィット - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK フレックスフィット - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK フレックスフィット - AIR WALK(エアーウォーク)
(1件のレビュー)

カカトが踏める2WAYタイプ
ソール:厚さ40mmのハイクッションソールで足の負担軽減
アッパー:メッシュアッパーでムレ軽減
先芯:耐衝撃性能・耐圧迫性能JIS
T8101(L種)基準値相当

用途軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)合成樹脂材質(アッパー)合成繊維・合成皮革材質(ソール)合成ゴム機能クッション性形状ローカット種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
75398217AW-92025クッション性グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
75398235AW-92026クッション性グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
75398244AW-92026.5クッション性グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
75398253AW-92027クッション性グリーン
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
75398156AW-91025クッション性レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398165AW-91025.5クッション性レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398174AW-91026クッション性レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398183AW-91026.5クッション性レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398199AW-91027クッション性レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398208AW-91028クッション性レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398226AW-92025.5クッション性グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398269AW-92028クッション性グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398278AW-93025クッション性ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398287AW-93025.5クッション性ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398296AW-93026クッション性ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398305AW-93026.5クッション性ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398314AW-93027クッション性ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
75398323AW-93028クッション性ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 現場作業用として

室内←→室外を頻繁に出入りする時など、踵のしっかりした安全靴は脱ぎ履きがストレスになるので、もう30年以上も安全靴は「かかとが踏める」物を選んで購入してきました。
しかしこれまで最も脱ぎ履きしやすいと思っていた靴は素材のせいか耐久性が低く、数ヶ月でヒビが入って破けてしまうのと、やや重く、また足の裏がすぐ痛くなるのでインソールが必須でした。
そこで「もっと良い靴を探そう」と色々なホームセンターを巡っている時にこの靴に出会い、試し履きして「これは良い!」と感じたので購入。
軽くて破損しにくく、脱ぎ履きのしやすさも過去イチです。
重作業には向かないと思いますが「べつに安全靴なんて必要ないんだけど・・・」くらいの作業にはこれくらいの安全靴が使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする