ユニワールド
合成皮革手袋 G-BOOST アクティブブラッシュ
両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
機能
伸縮性
入数(双)
1
材質
【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75398436
GB-1001
ブラック
M
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
75398454
GB-1001
ブラック
L
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
75398463
GB-1001
ブラック
LL
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75398479
GB-1001
ネイビー
M
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
75398488
GB-1001
ネイビー
L
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
75398497
GB-1001
ネイビー
LL
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください