合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク

合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク - ユニワールド合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク - ユニワールド合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク - ユニワールド合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク - ユニワールド合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク - ユニワールド合成皮革手袋 G-BOOST グラスブレイク - ユニワールド
(1件のレビュー)

両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
動きのあるすべり止めがグリップ力と通気性をアップ
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製

用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング機能伸縮性材質【手袋本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン入数(双)1内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75398506GB-1002Mエメラルドグリーン
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
75398515GB-1002Lエメラルドグリーン
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
75398524GB-1002LLエメラルドグリーン
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
75398533GB-1002Sグレー
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
75398549GB-1002Mグレー
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
75398558GB-1002Lグレー
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
75398567GB-1002LLグレー
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
75398576GB-10023Lグレー
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75398515
2024-01-17
用途: 梱包

つけた感じは柔らかくめっちゃフィットします。
冬につけても冷たくないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする