ユニワールド
合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト
(1件のレビュー)
程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力
用途
重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
入数(双)
1
材質
【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%
内容量
1双
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75398619
2540
ブルー
M
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398628
2540
ブルー
L
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398637
2540
ブルー
LL
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398646
2540
パープル
M
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
75398655
2540
パープル
L
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398664
2540
パープル
LL
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398673
2540
レッド
S
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398689
2540
レッド
M
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398698
2540
レッド
L
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398707
2540
レッド
LL
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
75398716
2540
レッド
3L
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください