曜日別特売

合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト 3双組 カラーアソート

合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト 3双組 カラーアソート - ユニワールド合成皮革手袋 指先の巧 ネクスト 3双組 カラーアソート - ユニワールド
(2件のレビュー)

程よいグリップ力があり指先作業にも最適
手離れの良いグリップ力

用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニングカラーアソート材質【手の平】ポリウレタン、【手の甲】ポリエステル100%内容量1組(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753987252540-3PM
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
753987342540-3PL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
753987432540-3PLL
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75398734
2026-03-12
用途: 切断

サイズ合わせでMとLをそれぞれ1双ずつ購入し、Lが良かったため今回3双セットを購入しましたが、LLかな?というくらい1双で購入した時よりサイズが違う。と、現場より言われました。

2025-03-20
用途: 造園作業
建設業・工事業

厚すぎず薄すぎず、ちょうどいい。グリップもそれなりにいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする