ユニワールド
超撥水牛本革MGベルト
水や汚れを弾く超撥水
用途
土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・日曜大工・屋外キャンプ・ガーデニング
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75398777
KS818
M
22
8.6
10.5
21
牛革、パイピング:ポリエステル
キャメル
撥水加工
超撥水
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75398786
KS818
L
23
9
10
20
牛革、パイピング:ポリエステル
キャメル
撥水加工
超撥水
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください