曜日別特売

天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70幅(Φmm)155高さ(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75400904NNFB91005C
52,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
75400913NNFB91045C
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75400913NNFB91045C14164355NNFB91045ZNNFB91045C LED非常灯 専用形 低天井 直付 黒 Panasonic(パナソニック) 14164355LED非常灯 専用形 低天井 直付 黒Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする