Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
1
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
74
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75400929
NNFB91405C
¥
62,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
75400947
NNFB91445C
¥
58,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください