天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150

天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)100消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80質量(kg)0.7色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75400938NNFB91415C
62,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする