Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
80
質量(kg)
0.8
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75401017
NNFB93615C
¥
97,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください