曜日別特売

天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70幅(Φmm)155高さ(mm)75質量(kg)0.8色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401044NNFB93005Cレンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
83,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
75401053NNFB93045Cレンズ:ガラス、カバー:鋼板(ブラック艶消し仕上)
76,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75401053NNFB93045C14164389NNFB93045ZNNFB93045C LED非常灯 専用形 中天井(~6m)  直付 黒 Panasonic(パナソニック) 14164389LED非常灯 専用形 中天井(~6m) 直付 黒Panasonic(パナソニック)1台
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする