曜日別特売

天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100

天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED特高天井用(~16m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1.3材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.6色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401148NNFB93608C
97,20028,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする