Panasonic(パナソニック)
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.2
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
155
埋込高(mm)
75
質量(kg)
0.8
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75401166
NNFB91085C
¥
83,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください