Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.2
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
74
質量(kg)
0.6
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75401175
NNFB91685C
-
¥
97,200
¥
27,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
81407745
NNFB91685C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
84,500
¥
26,980
¥
21,980
アウトレット
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください