HACCP向け 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 防噴流型・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ175

HACCP向け 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 防噴流型・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ175 - Panasonic(パナソニック)
定格電圧(V)100~242消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、パネル:飛散防止膜付ガラス(透明)、枠:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133質量(kg)1.5色温度(K)5000保護等級天井裏面:IP20/天井下面:IP25(防湿)仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75401227NNFB91915C
155,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする