Panasonic(パナソニック)
HACCP向け 天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
本体:ステンレス(ホワイト艶消し仕上)、グローブ:飛散防止膜付ガラス(透明)、レンズ:ガラス
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
196
埋込高(mm)
166
質量(kg)
1.9
色温度(K)
5000
保護等級
IP23(防湿)
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75401254
NNFB93206C
¥
148,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください