Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
200
質量(kg)
1.4
色温度(K)
5000
保護等級
IP23(防湿)
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75401263
NNFB93716C
¥
127,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください