Panasonic(パナソニック)
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
1.3
材質
レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
195
埋込高(mm)
134
質量(kg)
1.2
色温度(K)
5000
保護等級
IP23(防湿)
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75401324
NNFB93107C
¥
111,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください