省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
周波数特性20~20000Hz保証期間1年間ケーブル長(m)約1.5色ブラック質量(g)約260入力端子USB-A端子最大出力(W)5(実用)対応機種USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。スピーカーユニット約Φ40mmマイクミュート有指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)100~8000付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))仕様【マイク・収音範囲】半径約2.5m、【マイク・推奨人数】約4~6名外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)マイクロフォン部MEMSインピーダンス4Ωスピーカーダイナミック型内容量1個